圧力IH炊飯ジャー 極め炊き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85550300 品番 NW-WA18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

大火力を活かす「鉄」を仕込んだ内釜でごはんの甘みを引き出し、ふっくら炊き上げる。
大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」
蓄熱性・発熱効率・熱伝導に優れた「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」
家族好みの食感に進化する!81通りの「わが家炊き」メニュー
しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」
お手入れ簡単「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」
芯までやわらかい「おかゆ」メニュー&ごはんの粒感が感じられ、さらっと食べられる「粒立ちがゆ」メニュー

スレートブラック(BZ) 消費電力(W)1370(炊飯時) 本体質量(kg)約7.5 消費電力量(Wh)180(一回あたりの炊飯時)、22.3(一時間あたりの保温時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30.5×36.5×24.5(ふた開き時の高さ 50) 年間消費電力量(kWh/年)120.0(エコ炊飯) 省エネ基準達成率(%)112(エコ炊飯) 炊飯容量0.18〜1.8L(1升)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする