ミドリ安全
ミドリ安全の 耐油手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム 耐油手袋
ミドリ安全の 薄手・中厚手タイプ ニトリルゴム
ニトリル薄手手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
85550589
品番
VERTE-270-S
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
耐久性、耐油性に優れた薄手タイプです。
手のひら全面のすべり止めでグリップ性が向上しています。
左右兼用ではないため疲れにくいです。
煮沸消毒が可能です。
用途
食品加工。
機械作業。
厚さ(mm)
0.3
色
ブルー
サイズ
S
全長(cm)
30.5
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
19.3