ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
使い捨てニトリル手袋厚手ロング(50枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
85550905
品番
VERTE-766H-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
袖口までカバーできるロングタイプです。
指先すべり止め加工です。
厚手タイプです。
用途
食品加工、食品スーパー、給食センターなど。
材質
ニトリル
厚さ(mm)
0.2
色
ブルー
サイズ
LL
入数(枚)
50
全長(cm)
28
中指長(cm)
8.7
手のひらまわり(cm)
23
粉有無
粉なし
食品衛生法
適合