TRUSCO
極薄ニトリル背抜き手袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1双
注文コード
85551097
品番
TGL-2595-BK-A-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。
特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。
用途
オイルや化学薬品を使用する作業。
建築工事。
林業。
組立作業。
厚さ(mm)
0.8
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
15