TRUSCO
TRUSCOの 耐切創手袋
TRUSCOの その他耐切創手袋
グラスファイバー手袋ニトリル手のひらコート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
85551115
品番
TGL-5295Z-A-L
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
伸縮性と軽量化を実現しました。
発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現しました。
耐切創に優れており、刃物やスライサー、ガラスから手を守リます。
用途
金属加工作業。
ガラス作業。
仕様
耐切創レベル:XC
厚さ(mm)
1.4
色
ブラック/グレー
サイズ
L
規格
EN388 2016:4X43C
機能
耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、伸縮性、軽量
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
材質(すべり止め)
発泡ニトリル(NBR)
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
グラスファイバー、高性能ポリエチレン樹脂、ポリエステル、スパンデックス
手のひらまわり(cm)
19
ゲージ数
13
耐切創性
X/C