αフィットキーパーマスク(耳掛けモビロンゴムタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード85551140 品番TFKM-E50N
参考基準価格(税別)¥1,260 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

内蔵のカップキーパーが口元に空間を作り、会話、呼吸がしやすいマスクです。
発じんの少ないモビロンゴムを使用しています。

用途
ホコリの多い作業現場。
風邪、花粉症対策に。
ホワイト 構造3層 縦(mm)90 横(mm)175 細菌ろ過効率(BFE)95% 微粒子ろ過効率(PFE)95%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする