TRUSCO
TRUSCOの 一般・作業マスク
TRUSCOの 汎用マスク
TRUSCOの プリーツ型 汎用マスク
大きなマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
85551149
品番
TSWM-50
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
通常よりも幅が大きなマスクです。
幅広タイプなのでサイドから入る外気が侵入しにくくなります。
顔を覆う面積が広くなるため、より確実にマスクのフィルターを通して呼吸ができます。
用途
ホコリの多い作業現場。
風邪、花粉症。
構造
3層
縦(mm)
90
横(mm)
210
細菌ろ過効率(BFE)
95%
微粒子ろ過効率(PFE)
95%