使い捨て防じんマスク DS2 活性炭入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード85551219 品番T35A-DS2K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,560
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

日本人の顔に合わせたコンパクトな面体で、下方視野も良好です。
悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
使用後に分別廃棄しなくてよい樹脂部品をノーズクリップとゴム止め部に使用しています。

用途
金属・溶接ヒュームが発散する作業。
清掃作業、軽作業。
吸気抵抗(Pa)40以下 粒子捕集効率(%)97以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)118 横(mm)135 排気抵抗(Pa)40以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85551219 T35A-DS2K 85551246 T35A-DS2KA 使い捨て防じんマスク DS2 活性炭入 TRUSCO 使い捨て防じんマスク DS2 活性炭入 TRUSCO 1箱(10枚) 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする