TRUSCO
TRUSCOの 防じんマスク
TRUSCOの 防じんマスク(使い捨て式)
排気弁付防じんマスク DS2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
85551228
品番
T37A-DS2
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。
保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
用途
金属の溶接ヒュームが発生する作業。
吸気抵抗(Pa)
60以下
粒子捕集効率(%)
95以上
使用限度時間(h)
12
縦(mm)
118
横(mm)
135
排気抵抗(Pa)
45以下