フレキシブルソーラーパネル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85551910 品番 N200WFLB
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

CLEZEEDのフレキシブルソーラーパネル(太陽光パネル) です。
しなやかな素材で湾曲でき優れた衝撃耐性を併せ持つ、軽くて薄いソーラーパネルです。
壁面や車のルーフなどにも使用でき、持ち運びもしやすくアウトドアや非常時など役立ちます。
高効率単結晶セルが採用されており、高い変換効率で発電できます。
IP67の防塵防水規格を取得しており、車両や家屋への設置に適しています。
小型で省スペース設計、ベランダ、屋根でも簡単に設置できます。
停電が起きた時など、いざという時でも電気が使えます。
黒色基調で統一されたデザインで、周りの見た目を損ないません。
より綺麗に隙間なく貼付ができるよう、敢えて枠の取付リングを無くし背面フラットにこだわりました。
配線の取り回しがしやすいよう、2本の配線の出る向きを同じ方向に統一させています。

仕様●最大出力動作電圧(V):18.75●最大出力動作電流(A):10.68 質量(kg)4.4 最大出力(W)200(許容差0〜+5%) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1285×895×2.5 防塵防水性能IP67 ケーブル約150cm、MC4コネクタ付 開放電圧(V)21.76 素子単結晶 RoHS指令(10物質対応)対応 短絡電流(A)11.91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする