※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 切断砥石
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)の 金属用
トカゲ1.0
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85553574
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
セラミック砥粒を配合した両面補強タイプ。最高の切味を重視した製品です。従来品に比べ性能がアップしました。
用途
スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
15
品種
MZ46PBF
外径(Φmm)
105
最高使用周速度(m/s)
80
商品説明動画
トカゲNO 1シリーズ 商品紹介
参考になった