・サイバーストークのLED T16型 6500K相当、PW162(1球入り)です。
・純正球の約4.2倍にもなる数値となっており、従来のPOWERLEDの設計・耐久性を維持し1球あたり400ルーメン:約45%の明るさ向上を実現したエヴォリューションモデルです。
・明るさだけでなく広範囲への照射を特徴とした設計は、ミラー越しの目視も、さらに、格段に見やすくなります。
・ここまでの明るさをもつ高ルーメンバルブにもかかわらず純正球サイズのコンパクトさを実現しています。
・安心の保安基準適合(車検対応)品、1年保証付きです。