曜日別特売
AT-HRD300 オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD300 audio-technica 85553906

AT-HRD300 オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD300 audio-technica 85553906
AT-HRD300 オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD300 audio-technica 85553906
AT-HRD300 オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD300 audio-technica 85553906
AT-HRD300 オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD300 audio-technica 85553906

オーディオテクニカ デジタルトランスポート D/A コンバーター AT-HRD300

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード85553906品番AT-HRD300
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

・オーディオテクニカのデジタルトランスポートコンバーター ワイヤレスエディション、AT-HRD300です。
・最大PCM32~96kHz/24bitに対応。ハイレゾ相当の高音質が聴けるLDACコーデックに対応。
・超低歪みでローノイズのオペアンプESS社製ES9601Kを搭載。不要な歪みを抑えて透き通った中高域を再生。
・高音質DACのESS社製ES9018K2Mを採用。1.5Vのハイボルテージ出力により高音質サウンドを実現。
・スマートフォンやタブレットをBluetoothで接続することができます。
・USBでの接続をしたい方はAT-HRD100をご利用ください。

仕様(マルチペアリング数)1台、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式質量(g)約90(本体のみ)電源(V)DC12 (11.5~16)周波数(kHz)(特性)20~40消費電流(mA)最大約40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23.0×95.0×67.0 (突起部除く)通信方法Bluetooth 標準規格Ver. 5.1 準拠ケーブル長(mm)電源ケーブル 約250 アースケーブル 約250出力端子ライン出力 (ピンジャック) ×2 (1500mV) 角形光デジタル (32~96kHz、16~24bit) ×1プロファイル対応Bluetooth:A2DPv1.3.2、AVRCPv1.6.2変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内周波数帯域(GHz)(使用)2.4帯(2.402~2.480)対応コーデックSBC、AAC、LDAC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする