橋本クロス
橋本クロスの 一般・作業マスク
橋本クロスの 汎用マスク
橋本クロスの プリーツ型 汎用マスク
HC不織布マスク 頭掛けタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2000枚)
注文コード
85554667
品番
HS103S-HL-P
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
3層構造の不織布製マスクです。
ノーズクリップ付きでしっかりフィットします。
作業衣などの上から装着できる頭掛けタイプです。
4色のカラーバリエーションで用途、区分、区域等に分けてご利用いただけます。
用途
医療機関、福祉施設のスタッフ用に。
イベント施設などのスタッフ用に。
気になる浮遊物の吸引防止に。
食品工場や厨房、給食等での異物混入対策に。
その他製造業全般、軽作業に。
仕様
VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):99
色
ピンク
入数(枚)
2000
構造
3層
縦(mm)
95
横(mm)
175
対象
風邪・花粉・ほこり
ひもタイプ
頭掛け
細菌ろ過効率(BFE)
99
微粒子ろ過効率(PFE)
99
注意
※一般作業等に使用する3層マスクです。
※有害な粉塵やガスなどを防ぐ用途では使用できません。
※使い捨てマスクです。
※洗濯などによる再利用はできません。
※かゆみ等の異常が出た場合は使用を中止し、医師にご相談ください。