曜日別特売
LS-900S;H1SNZ 防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具 山本光学 85554728

防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個注文コード85554728品番LS-900S;H1SNZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

特長1:Higt-Protection 高い防護係数(S級)。

用途
ガス・電気・TIG溶接、研磨・切削・グラインダー、粉砕、鋳物・炉内などの各種粉じん用、クリーンルームにおける薬品・食品などの粉体取扱作業
一般粉じん作業用
仕様性能区分:大風量形、PL3、S級粒子捕集効率(%)99.97以上型式検定合格番号第TP128号対象(粉じん)DOP粒子
注意
※有害ガスのあるところでは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする