曜日別特売
DM-SA97RE 車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.97 ファイブスターギガ 白線認識センサー無し H27/11~R01/12 雅 85559067

※使用例

DM-SA97RE 車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.97 ファイブスターギガ 白線認識センサー無し H27/11~R01/12 雅 85559067
DM-SA97RE 車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.97 ファイブスターギガ 白線認識センサー無し H27/11~R01/12 雅 85559067
DM-SA97RE 車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.97 ファイブスターギガ 白線認識センサー無し H27/11~R01/12 雅 85559067

車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.97 ファイブスターギガ 白線認識センサー無し H27/11~R01/12

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚色(フレンジ)ゴールド注文コード85559067品番DM-SA97RE
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツレッド色(フレンジ)ゴールド
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
ファイブスターギガ 白線認識センサー無し H27/11~R01/12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする