092509 蓄光メガネスタンド A PU(角型) パール(PEARL) 85561850

蓄光メガネスタンド A PU(角型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
85561850
品番
092509
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
¥759

蓄光タイプのシリコン製メガネスタンド

幅(mm)
60
高さ(mm)
95
奥行(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする