寸法図
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 補強金具
フジテック・ジャパンの フラットタイプ
ジョイント金具 19型フラット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
材質
鉄
穴数
3
仕上
黒塗装
注文コード
85566269
品番
19FI-3黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・穴数・仕上
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
材質
鉄
穴径(Φmm)
6.5
板厚(mm)
2
穴数
3
仕上
黒塗装