寸法図

19A614-7ステン ジョイント金具 19型L フジテック・ジャパン 85566524 19A614-7ステン ジョイント金具 19型L フジテック・ジャパン 85566524

ジョイント金具 19型L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質SUS304 穴数7 注文コード85566524 品番19A614-7ステン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は材質・穴数・仕上35種類から選べます 他の種類を見る

19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。

材質SUS304 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2 穴数7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする