寸法図
フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 内装商品
フジテック・ジャパンの 補強金具
フジテック・ジャパンの コの字部材・破損止・チャンネル
ジョイント金具 19型U
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
鉄
穴数
6
仕上
クロームメッキ
注文コード
85567520
品番
19U3103-6クローム
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・穴数・仕上
が
22
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用できます。
材質
鉄
穴径(Φmm)
6.5
板厚(mm)
2
穴数
6
仕上
クロームメッキ