寸法図

27A10-4ステン ジョイント金具 27型L フジテック・ジャパン 85568396 27A10-4ステン ジョイント金具 27型L フジテック・ジャパン 85568396

ジョイント金具 27型L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 材質SUS304 注文コード85568396 品番27A10-4ステン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。

材質SUS304 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2 穴数6 長穴(mm)(径)7×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする