曜日別特売
PB-28黒 ジョイント金具 24型PB フジテック・ジャパン 85568457

寸法図

ジョイント金具 24型PB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)仕上黒塗装注文コード85568457品番PB-28黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。また、このタイプは突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。

材質穴径(Φmm)8.5x15板厚(mm)2.3穴数2仕上黒塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする