寸法図

SPB-16クローム ジョイント金具 24型SPB フジテック・ジャパン 85568475 SPB-16クローム ジョイント金具 24型SPB フジテック・ジャパン 85568475

ジョイント金具 24型SPB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕上クロームメッキ 注文コード85568475 品番SPB-16クローム
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕上など12種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強。連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。また、このタイプは突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。

材質 穴径(Φmm)7x10 板厚(mm)2 穴数2 仕上クロームメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする