寸法図

125黒 ジョイント金具 等辺アングルフラット型 フジテック・ジャパン 85568868 125黒 ジョイント金具 等辺アングルフラット型 フジテック・ジャパン 85568868

ジョイント金具 等辺アングルフラット型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材質 穴数24 注文コード85568868 品番125黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は材質・穴数など13種類から選べます 他の種類を見る

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。

材質 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2 穴数24 仕上黒塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする