曜日別特売
DM-SA55RE 車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.55 スペースレンジャー標準 H12~H14/01 雅 85569183

※使用例

DM-SA55RE 車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.55 スペースレンジャー標準 H12~H14/01 雅 85569183
DM-SA55RE 車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.55 スペースレンジャー標準 H12~H14/01 雅 85569183
DM-SA55RE 車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.55 スペースレンジャー標準 H12~H14/01 雅 85569183

車種専用ダッシュマット 桜(さくら) No.55 スペースレンジャー標準 H12~H14/01

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚色(フレンジ)グレー注文コード85569183品番DM-SA55RE
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツレッド色(フレンジ)グレー
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
スペースレンジャー標準 H12~H14/01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする