寸法図

F25-20ステン ジョイント金具 F25型 フジテック・ジャパン 85569340 F25-20ステン ジョイント金具 F25型 フジテック・ジャパン 85569340

ジョイント金具 F25型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 材質SUS304 穴数5(長穴径) 注文コード85569340 品番F25-20ステン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は材質・穴数など10種類から選べます 他の種類を見る

軽量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。

材質SUS304 板厚(mm)2 穴数5(長穴径) 長穴(mm)(径)8×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする