※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 プレーンタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
溝幅(mm)
300
ピッチ(mm)
35.3
注文コード
85569760
品番
HSB-14055
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
溝幅・ピッチ
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
溝幅(mm)
300
寸法a(mm)
400
寸法h(mm)
55
用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
30.3
ピッチ(mm)
35.3
寸法b(mm)
995
荷重
横断溝用・側溝用:T-25
すきま(mm)
28.3
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません