カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1枚
溝幅(mm)
300
ピッチ(mm)
15
注文コード
85570320
品番
QSB-14044I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥35,800
この商品は
溝幅・ピッチ
など
83
種類から選べます
他の種類を見る
道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
寸法a(mm)
400
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
44
溝幅(mm)
300
用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
37.3
ピッチ(mm)
15
荷重
T-25
すきま(mm)
10
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
85570320
QSB-14044I
85601384
QSB-14044I
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ
カネソウ
1枚
¥
25,980
税込
¥
28,578
注文コードが変更になりました