カネソウ
カネソウの グレーチング・排水設備商品
カネソウの グレーチング
スチール製グレーチング 歩道用 滑り止め模様付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
85571318
品番
HXBM-22019
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
集排水溝などに適した歩道用グレーチング蓋です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。
用途
車両の通行がない歩道等に。
材質
スチール(SS400)
質量(kg)
4.4
ピッチ(mm)
30
寸法a(mm)
200
溝幅(mm)
100
寸法b(mm)
993
寸法h(mm)
19
荷重
歩行用(5.0kN/m
2
)
すきま(mm)
27
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません