C7-TS1 サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TS1 JOYN 85571878 C7-TS1 サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TS1 JOYN 85571878 C7-TS1 サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TS1 JOYN 85571878 C7-TS1 サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TS1 JOYN 85571878

サイバーストーク JOYN JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ C7-TS1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85571878 品番C7-TS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・サイバーストークの JDA-C7 DSP内蔵パワーアンプ(トヨタ用)、C7-TS1です。
【電源】
使用電源:DC12V
対応電圧:9-16V
マイナスアース方式
最大消費電流:15A
ヒューズ容量:15A (ハーネスに装着)
外部アンプリモート出力:12V / 0.2A
【オーディオ部(アンプ)】
アンプ:クラスAB
最大出力:48W×4
定格出力:28W×4
負荷インピーダンス:4〜8Ω
周波数特性:20Hz 〜 20kHz (+0/-1dB)
S/N比:108dB
高調波歪率:0.01%
【入力/出力】
ハイレベル入力:4ch
スピーカー出力:4ch
RCA出力:6ch(SUBWOOFER:2ch)/ 出力電圧 5V
【プロセッサー】
動作サンプルレート:96KHz / 24bit
15バンドEQ(GEQ /PEQ)
調整幅:20〜20kHz / ±
20dB(0.1step) 、
Q特性:0.4〜128(PEQモード)
ハイパスフィルター/ローパスフィルター
Butterworth / Bessel / Linkwitz、6〜48dB/oct
タイムアライメント
距離:0-692cm、時間:0-20ms
調整ステップ:0.72cm / 0.021ms / 0.28Inch
スピーカーレベル
0〜-60dB(メイン / FL / FR / RL / RR / Center /Sub
位相調整 0°/180°
プリセット(本体保存):6ファイル
【Bluetooth】
Bluetooth5.0
対応コーデック SBC / AAC
対応プロファイル A2DP / AVRCP
(Bluetoothヘッドユニットとして単体再生可能)
【セット内容】
JDA-C7 本体 / 専用ハーネス(※トヨタ 10ピン/6ピンカプラー用) / パソコン接続用USBケーブル(DSP セットアップ時使用)/ 取扱説明書 / 専用ソフトウェア説明書

仕様スタンダードオーディオ対応:○ 型式ZN6 前期A型〜C型 寸法(mm)幅170×奥行100×高さ33 質量(kg)1.1 全長(m)付属ハーネス:1.8 年式H24/4〜H28/6 主な適合車種86
注意
※適合につきましては2024年6月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする