サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャスター付ラック
中軽量キャスターラック(MKKWタイプ/100Φゴム車)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85572167
品番
MKKW-8123G
参考基準価格(税別)
¥71,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
キャスター付でレイアウト変更が簡単です。
ゴムキャスターを使用していますで、弾性があり、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です
オプション
オプション取手(MKTAL)/オプション落下防止バー(K-9)
色
アイボリー
高さ(mm)
1330
奥行(mm)
450
間口(mm)
930
キャスター
自在キャスター(ストッパー付2輪)、(ストッパー無2輪)
材質(キャスター)
ゴム車
棚段数
3
キャスター径(Φmm)
100
有効幅(mm)
850
棚ピッチ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
均等積載量(kg/段)
150
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
320(棚1台あたり)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※個人宅への配送はできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000