TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の スタンダードニッパー
KingTTC ニッパー No.2 全長117mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
85575466
品番
MN-115
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
より線を残さずきれいに切れます。
用途
より線など細い線材カットに。
トラスコ品番
828-3570
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)
117
切断能力(mm)
銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2
バネ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃表面
セミフラッシュ刃
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。
※その他商品台紙注意事項参照。