TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の ニッパー
TSUNODA(ツノダ)の エレクトロニクスニッパー
結束バンドニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
85575624
品番
KBN-125
参考基準価格(税別)
¥4,140
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
結束バンドを掴んで締めて、サクッとツラ切りが可能で、これ一本で結束完結です。
刃には結束バンドを掴むための専用セレーション加工が施されています。
切り残しがなく、怪我を防止します。
用途
結束バンドを使用した作業に。
トラスコ品番
146-1791
材質
機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール
全長(mm)
130
切断能力(mm)
プラスチックΦ3.0、銅線Φ2.0、軟鉄線Φ1.2
対応幅(mm)
結束バンド:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
切刃表面
ラウンド刃
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
※使用用途以外には使用しないで下さい。