スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)250 ピッチ(mm)12.5 注文コード85601375 品番QSB-13538
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,900
この商品は溝幅・ピッチなど83種類から選べます 他の種類を見る

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。

寸法a(mm)350 寸法b(mm)997 寸法h(mm)38 溝幅(mm)250 用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 材質スチール(SS400) 質量(kg)27.4 ピッチ(mm)12.5 荷重T-25・T-20兼用 すきま(mm)9.5
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
85601375 QSB-13538 85570444 QSB-13538 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 1枚 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする