※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QSB-5050 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 85601418 QSB-5050 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 85601418 QSB-5050 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 85601418 QSB-5050 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 85601418 QSB-5050 スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ 85601418

スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 溝幅(mm)400 ピッチ(mm)15 注文コード85601418 品番QSB-5050
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は溝幅・ピッチなど83種類から選べます 他の種類を見る

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。

寸法a(mm)500 寸法b(mm)498 寸法h(mm)50 溝幅(mm)400 用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。 材質スチール(SS400) 質量(kg)35.3 ピッチ(mm)15 荷重T-25 すきま(mm)8
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする