※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HXBL-83550 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウ 85602154 HXBL-83550 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウ 85602154 HXBL-83550 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウ 85602154 HXBL-83550 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウ 85602154 HXBL-83550 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付 カネソウ 85602154

スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 滑り止め模様付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85602154 品番 HXBL-83550
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。
安全性を高めた滑り止め模様付です。

用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
寸法a(mm)350 寸法b(mm)995 寸法h(mm)50 溝幅(mm)250 材質スチール(SS400) 質量(kg)28.2 ピッチ(mm)35.3 荷重一般用:T-20/エコノミータイプ:T-25 すきま(mm)28.3
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする