※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSBL-83038 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ カネソウ 85602416 HSBL-83038 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ カネソウ 85602416 HSBL-83038 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ カネソウ 85602416 HSBL-83038 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ カネソウ 85602416 HSBL-83038 スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ カネソウ 85602416

スチール製グレーチング 横断溝用 ボルト固定式 プレーンタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85602416 品番 HSBL-83038
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
蓋のガタツキや騒音の発生を防止するボルト固定式です。

用途
建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
本製品は使用用途に応じて「一般用」と「エコノミータイプ」の強度設定を行っています。
一般用は、車両の通行量が多い場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅+50として強度設計を行っています。エコノミータイプは、比較的車両の通行量が少ない場所にお使いいただけます。計算スパンを溝幅としています。
寸法a(mm)300 寸法b(mm)995 寸法h(mm)38 溝幅(mm)200 材質スチール(SS400) 質量(kg)18.1 ピッチ(mm)30 荷重一般用:T-14/エコノミータイプ:T-20 すきま(mm)25
注意
※フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする