曜日別特売
DM-KA75PU 車種専用ダッシュマット 華恋 No.75 07フォワード標準 H19/05~R03/01※センサー付き不可 雅 85606509

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-KA75PU 車種専用ダッシュマット 華恋 No.75 07フォワード標準 H19/05~R03/01※センサー付き不可 雅 85606509
DM-KA75PU 車種専用ダッシュマット 華恋 No.75 07フォワード標準 H19/05~R03/01※センサー付き不可 雅 85606509
DM-KA75PU 車種専用ダッシュマット 華恋 No.75 07フォワード標準 H19/05~R03/01※センサー付き不可 雅 85606509
DM-KA75PU 車種専用ダッシュマット 華恋 No.75 07フォワード標準 H19/05~R03/01※センサー付き不可 雅 85606509

車種専用ダッシュマット 華恋 No.75 07フォワード標準 H19/05~R03/01※センサー付き不可

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1枚色(フレンジ)パープル注文コード85606509品番DM-KA75PU
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

用途内装パーツパープル色(フレンジ)パープル
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
07フォワード標準H19/05~R03/01
※センサー付き不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする