グレーチング スチールスベリ止めかさあげ式細目みぞぶた(JIS)(ZURAZU)T-14 ハーフサイズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85625446 品番 ZJH-32-3H-T-14
参考基準価格(税別)¥16,160 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スチールグレーチング。スベリ止めかさあげ式細目みぞぶたです。

材質スチール 質量(kg)18.9 荷重(t)14 溝幅(mm)300 本体寸法(mm)(a寸法)410、(b寸法)500、(h1寸法主部材)32、(h2寸法嵩上げ材)63、(H総高さ)95
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする