空気が漏れない災害用エアーマット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 85626478 品番 エアーマット単体
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

空気が漏れにくい丈夫な簡易マットです。
独自技術の逆止弁(中国特許取得)で一つ一つの空気袋が独立しているため、一箇所に穴が開いても他の空気袋はしぼむことなく使用し続けることができます。
姿勢を変えても空気が偏らず、端を丸めて枕や足置きにすることもできる仕様で、非常時でも快適に寝られます。
ISO取得工場で生産された安心品質で、製造日から3年間の保証付き。国際環境基準RoHs規格に適合し、廃棄時もリサイクル可能です。

用途防災/災害備蓄/緊急避難時/アウトドア/車中泊 材質PE/PA 質量(g)380 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×720×50(膨張時) 耐荷重(kg)300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※鋭利な突起がある場所での使用を避けてください。
※高温設備の上、付近での使用は避けてください。
※保管時は直射日光・高温多湿環境を避けて保管願います。
※電動ポンプ等で過剰なエアー注入はしないでください。破損の原因となります。
※マット上では飛び跳ねないでください。空気柱が破裂する恐れがあります。
※一度入れた空気は針などで刺さない限り抜くことはできません。
※製品保証期限は製造日から3年となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする