エスロン
エスロンの 建物まわり
エスロンの 雨どい
エスロンの 雨どい金具
新・丸トップRV105 亜鉛メッキ金具打込丸足(吊)L120
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
85627205
品番
LJ53G-J
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
戸建・住宅用
適合
RV105
材質
鉄(亜鉛メッキ)
色
グレー
寸法L(mm)
120