日本船具
日本船具の 船舶艤装品
日本船具の 船舶救命器具
日本船具の 救命胴衣・ライフジャケット
膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000用 替えカバー(標準品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
注文コード
85627695
品番
【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
アウトレット
¥11,900
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
NS-5000用交換カバー
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ナイロン生地
色
グレー
商品説明動画
グリーンクロス 膨張式救命胴衣 NS 5000
参考になった