曜日別特売
UC305【ワケあり】 ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH(日本ピローブロック) 85627704

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UC305【ワケあり】 ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH(日本ピローブロック) 85627704
UC305【ワケあり】 ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用) FYH(日本ピローブロック) 85627704

ユニット用玉軸受 UC300番台(重荷重用)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)25注文コード85627704品番UC305【ワケあり】
在庫数量:残り16点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)アウトレット
¥1,7981,498

給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリス密封形深溝玉軸受です。
軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。
UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)寸法Ca(mm)6寸法S(mm)15寸法S1(mm)23寸法S2(mm)6主要寸法B(mm)38主要寸法C(mm)22主要寸法D(mm)62主要寸法r(最小)(mm)1.1軸径(Φmm)25形状円筒穴形特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。荷重種別重荷重用質量(kg)0.45適合本体シリーズ名UC基本定格荷重Cr(kN)21.2基本定格荷重Cor(kN)10.9係数fo12.止めねじの呼びGM6×0.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09221825
2024-05-11
用途: 機械部品の交換

なかなか無いサイズのベアリングなので、他では納期がはっきりせずに困ってました。
モノタロウ様では予想通りの納期で届きました。
製品は信頼しているメーカーなので、問題ないと思います。

対象商品 : 09221667
2020-05-20
用途: メンテナンス作業

300番台の重荷重用を当日出荷でとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする