亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(中間支柱)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴径(Φmm)8.5 規格100L 注文コード85627790 品番18TS100Z【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別) アウトレット
¥1,098509
この商品は穴径・規格など4種類から選べます 他の種類を見る

特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 規格100L 材質亜鉛製 高さ(mm)100 幅(mm)78 穴ピッチ(mm)54 穴径(Φmm)8.5 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする