SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
その他(VY1A0〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
(2)24
オプション
(F)フート
注文コード
85628054
品番
VY1A00-2M5-F【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,570
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
電源・オプション
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
管接続口径
1(P)2(A)3(R):(M5)M5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
オプション
(F)フート
電源(V)
(2)24
パイロット方式
(0)内部パイロット形
指令信号
4〜20mA
CADデータダウンロード