※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【ワケあり】 SUS後付自在丸環 ACE(エース) 85628079 【ワケあり】 SUS後付自在丸環 ACE(エース) 85628079

SUS後付自在丸環

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 85628079 品番 【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9985,598
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質SUS304 耐荷重(kg)600 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様リングなし 寸法(mm)130 本体質量(kg)1.1 仕上ヘアーライン
注意
※ALCにご使用の場合は押え板で挟みボルト締めしてください。ただし、ALCの耐荷重にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする