※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DM-KA9RE 車種専用ダッシュマット 華恋 No.9 320フォワード標準 H06/02〜H19/06 雅 85630083 DM-KA9RE 車種専用ダッシュマット 華恋 No.9 320フォワード標準 H06/02〜H19/06 雅 85630083 DM-KA9RE 車種専用ダッシュマット 華恋 No.9 320フォワード標準 H06/02〜H19/06 雅 85630083 DM-KA9RE 車種専用ダッシュマット 華恋 No.9 320フォワード標準 H06/02〜H19/06 雅 85630083

車種専用ダッシュマット 華恋 No.9 320フォワード標準 H06/02〜H19/06

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド 色(フレンジ)グレー 注文コード85630083 品番DM-KA9RE
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

華恋はゴージャスなバラ柄を王冠のように仕立てたデザインで、雅オリジナルの金華山です!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!

レッド 色(フレンジ)グレー 用途内装パーツ
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
320フォワード標準H06/02〜H19/06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする