浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 固定ハンドル式
金象印 キャリーラック STL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85633643
品番
180465
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ハンドル固定式スチール製台車。工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
940×610
床面高さ(mm)
210
質量(kg)
19
用途
重量物などの運搬作業時に使用します。
サイズ
大
車輪径(Φmm)
130
材質(車輪)
ブタジェンゴム
荷台寸法(幅)(mm)
610
ハンドル高さ(mm)
900
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
940
材質(荷台)
スチール(ハイテン鋼)
注意
※ハンドルの折りたたみは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません