浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 金網付台車
金象印 キャリーラック 金網付 L
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
85634106
品番
183509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。金網は脱着式です。
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
520
荷台寸法(奥行)(mm)
860
床面高さ(mm)
135
ハンドル高さ(mm)
890
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
20
材質(荷台)
スチール(ハイテン鋼)
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ブタジェンゴム
材質(車輪・金具)
スチール
用途
重量物などの運搬作業時に使用します。
サイズ
小
耐荷重(kg)
150
注意
※ハンドルの折りたたみは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません