浅香工業
浅香工業の 運搬機器
浅香工業の 運搬台車
浅香工業の 金網付台車
金象印 キャリーラック 金網付 L 大 ハンドパーキングブレーキ付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
85634632
品番
184662
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
握って解除、放してロック、手元のレバーから手を離すと車輪ロックがかかるワイヤー式簡易ブレーキ、自走による事故の未然防止に役立つ樹脂製金網付台車。
積載荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
650
荷台寸法(奥行)(mm)
1045
床面高さ(mm)
210
ハンドル高さ(mm)
900+30
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
35
材質(荷台)
スチール(ハイテン鋼)
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ブタジェンゴム
材質(車輪・金具)
スチール
用途
重量物などの運搬作業時に使用します。
耐荷重(kg)
300
注意
※ハンドルの折りたたみは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません